106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKD CADデータあり
1個
738 税込812
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

W4000-15-W フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スナップドレン CKD CADデータあり
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW タイプノーマルオープン白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F4000-15-W-F エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,492 税込7,141
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

R4000-15-W レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
6,780 税込7,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

W4000-15-W-F フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD CADデータあり
1個
11,288 税込12,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
10,863 税込11,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DT4010-15-W 自動ドレン排出器スナップドレン CKD CADデータあり
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能) ドレン方式(排出)スナップ機構
1個
8,968 税込9,865
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

L4000-15-W ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

F4000-15-W エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
4,175 税込4,593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

C4000-15-W FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
15,397 税込16,937
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

M4000-15-W オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 付属品ボウルガード 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気
1個
10,720 税込11,792
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
6,090 税込6,699
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C4000-15-W-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
19,018 税込20,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

R4000-15-W-B3W レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
6,638 税込7,302
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
40,811 税込44,892
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
3,972 税込4,369
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5100-4C ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100 CKD CADデータあり
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)1/2 製品質量(g)1.9 ドレン排出量(cm3/回)170 トラスコ品番580-7841 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 最低動作圧力(MPa)0.069 ボウルガード標準装備
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
12,688 税込13,957
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A400シリーズ 配管用アダプタセット CKD CADデータあり
1個
1,638 税込1,802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R4100-15-W リバースレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,304 税込6,934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

C4010-15-W WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
16,429 税込18,072
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.06 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
36,880 税込40,568
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
1個
10,952 税込12,047
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD CADデータあり
1個
5,175 税込5,693
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
1個
13,700 税込15,070
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
16,125 税込17,738
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2 全長(mm)252 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
38,638 税込42,502
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa
1台
17,688 税込19,457
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
15,307 税込16,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング