119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,538 税込7,192
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,175 税込4,593
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,075 税込9,983
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
22,375 税込24,613
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
1個
3,125 税込3,438
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKD CADデータあり
1個
7,600 税込8,360
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

A400シリーズ 配管用アダプタセット CKD CADデータあり
1個
1,638 税込1,802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,938 税込3,232
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1955種類の商品があります)

M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
19,000 税込20,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (474種類の商品があります)

C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
20,625 税込22,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5411種類の商品があります)

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
11,338 税込12,472
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3335種類の商品があります)

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
5,938 税込6,532
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKD CADデータあり
1個
2,938 税込3,232
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKD CADデータあり
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,305 税込3,636
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (849種類の商品があります)

M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (721種類の商品があります)

R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKD CADデータあり
1個
3,225 税込3,548
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD CADデータあり
1個
5,175 税込5,693
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (555種類の商品があります)

R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45 ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 標準装備品メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐差圧(MPa)0.5
1台
26,675 税込29,343
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
36,238 税込39,862
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2709種類の商品があります)

L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
3,238 税込3,562
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,963 税込9,859
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3237種類の商品があります)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD CADデータあり
1個
6,388 税込7,027
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1788種類の商品があります)

C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
29,488 税込32,437
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2392種類の商品があります)

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD CADデータあり
1個
6,213 税込6,834
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (1267種類の商品があります)

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1085種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ Gネジ LW8000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 温度設定単位℃(摂氏) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位ber
1台
31,050 税込34,155
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)