空圧補器 :「エアレギュレータ」の検索結果
関連キーワード
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番520-4576
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)86
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
圧力計なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番522-7350
接続口径Rc1/4
全長(mm)141
全幅(mm)133
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)20
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
油滴下最少流量(L/min[ANR])50
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
付属品ブラケット
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)123
全幅(mm)40
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)20
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。