空圧補器 :「焼結金属エレメント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、薬品
流体温度(℃)5~150
音量(dB)(減音量)20以上
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~150
RoHS指令(10物質対応)対応
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体空気・水・薬品
流体温度(℃)5~150
材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、薬品
流体温度(℃)5~150
音量(dB)(減音量)20以上
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。