絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,816)
  • CKD(495)
  • Festo(354)
  • コガネイ(202)
  • NORGREN(108)
  • エスコ(74)
  • 前田シェルサービス(73)
  • RS PRO(69)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(29)
  • オリオン機械(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレーター TRUSCOレギュレーターTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
空気を安定した圧力に調圧します。
全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
エアフィルター TRUSCOエアフィルターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
全長(mm)172質量(kg)0.35取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(3点セット) TRUSCOFRLユニット(3点セット)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
コンパクトユニット TRUSCOコンパクトユニットTRUSCO
7,498税込8,248
1台
当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
ドレンコック ニップルタイプ TRUSCOドレンコック ニップルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
FRLユニット(2点セット) TRUSCOFRLユニット(2点セット)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
エアユニット用圧力計 TRUSCOエアユニット用圧力計TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。
付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20
FTR65G用 ガイドピース TRUSCOFTR65G用 ガイドピースTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8177質量(g)9
FTR65G用 サクションチューブ TRUSCOFTR65G用 サクションチューブTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8266質量(g)162
FTR65G用 グリースチューブ TRUSCOFTR65G用 グリースチューブTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8088質量(g)825
FTR65G用 グリスシール TRUSCOFTR65G用 グリスシールTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8380質量(g)0.4
FTR65G用 グリースチューブ TRUSCOFTR65G用 グリースチューブTRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8258質量(g)182
FTR65G用 クイックカプラ TRUSCOFTR65G用 クイックカプラTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8291質量(g)24
FTR65G用 シートバルブ TRUSCOFTR65G用 シートバルブTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8151質量(g)6
FTR65G用 ガスケット TRUSCOFTR65G用 ガスケットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
FTR65G用 シャトル TRUSCOFTR65G用 シャトルTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7961質量(g)7
FTR65G用 エアーピストンチューブ TRUSCOFTR65G用 エアーピストンチューブTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8029質量(g)320
FTR65G用 アルミニウムベアリング TRUSCOFTR65G用 アルミニウムベアリングTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8061質量(g)35
FTR65G用 アッパーボディー TRUSCOFTR65G用 アッパーボディーTRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8461質量(g)200
FTR65G用 アーム TRUSCOFTR65G用 アームTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8002質量(g)28
FTR65G用 Oリング TRUSCOFTR65G用 OリングTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
FTR65G用 Eリング TRUSCOFTR65G用 EリングTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番326-5439質量(g)0.1
FTK8用 掛フック TRUSCOFTK8用 掛フックTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番414-9068質量(g)14
FTR65G用 カプラ TRUSCOFTR65G用 カプラTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
FTR65G用 スプリング TRUSCOFTR65G用 スプリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
FTR65G用 ハイドロニップルチャック TRUSCOFTR65G用 ハイドロニップルチャックTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8347質量(g)32
FTR65G用 パーシャルベアリング TRUSCOFTR65G用 パーシャルベアリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8584質量(g)1.4
FTR65G用 ノズルジョイント TRUSCOFTR65G用 ノズルジョイントTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8339質量(g)26
FTR65G用 ノズル TRUSCOFTR65G用 ノズルTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番414-8321質量(g)32
FTR65G用 ネームプレート TRUSCOFTR65G用 ネームプレートTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
質量(g)22
FTR65G用 ニップル TRUSCOFTR65G用 ニップルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番414-8576質量(g)17
FTR65G用 ナットキャップ TRUSCOFTR65G用 ナットキャップTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7880質量(g)262
空圧補器