絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(461)
  • コガネイ(193)
  • 前田シェルサービス(58)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • CEJN(セイン)(41)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • エスコ(32)
  • 日立産機システム(28)
  • 岩田製作所(20)
  • エニダイン(14)
  • SK11(14)
  • AirTAC(10)
  • オリオン機械(9)
  • BeHAUS(8)
  • ショウエイ(7)
  • カマタテクナス(6)
  • 千代田通商(6)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • フィルタ付きレギュレータ TRUSCO

    フィルタ付きレギュレータ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアフィルタ TRUSCO

    エアフィルタ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4最大流量(L/min)400使用圧力(MPa)0.05~1.0最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • FRLユニット(3点セット) TRUSCO

    FRLユニット(3点セット)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルター TRUSCO

    エアフィルター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
    全長(mm)172質量(kg)0.35使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンバルブ付き
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
    トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
    トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
  • コンパクトユニット TRUSCO

    コンパクトユニット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • レギュレーター TRUSCO

    レギュレーター

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
  • ドレンコック ニップルタイプ TRUSCO

    ドレンコック ニップルタイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5使用流体空気主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。流体温度(℃)0~60
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • FRLユニット(2点セット) TRUSCO

    FRLユニット(2点セット)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
  • FTK8、70共用 グリスシール TRUSCO

    FTK8、70共用 グリスシール

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8754質量(g)3
  • FTK8用 ピストンロッド TRUSCO

    FTK8用 ピストンロッド

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8738質量(g)348
  • エアユニット用圧力計 TRUSCO

    エアユニット用圧力計

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。
    付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20
  • FTR65G用 ガイドピース TRUSCO

    FTR65G用 ガイドピース

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8177質量(g)9
  • FTR65G用 サクションチューブ TRUSCO

    FTR65G用 サクションチューブ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8266質量(g)162
  • FTR65G用 グリースチューブ TRUSCO

    FTR65G用 グリースチューブ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8088質量(g)825
  • FTR65G用 グリスシール TRUSCO

    FTR65G用 グリスシール

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8380質量(g)0.4
  • FTR65G用 グリースチューブ TRUSCO

    FTR65G用 グリースチューブ

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8258質量(g)182
  • FTR65G用 クイックカプラ TRUSCO

    FTR65G用 クイックカプラ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8291質量(g)24
  • FTR65G用 シートバルブ TRUSCO

    FTR65G用 シートバルブ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8151質量(g)6
  • FTR65G用 ガスケット TRUSCO

    FTR65G用 ガスケット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • FTR65G用 シャトル TRUSCO

    FTR65G用 シャトル

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7961質量(g)7
  • FTR65G用 エアーピストンチューブ TRUSCO

    FTR65G用 エアーピストンチューブ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8029質量(g)320
  • FTR65G用 アルミニウムベアリング TRUSCO

    FTR65G用 アルミニウムベアリング

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8061質量(g)35
  • FTR65G用 アッパーボディー TRUSCO

    FTR65G用 アッパーボディー

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8461質量(g)200
  • FTR65G用 アーム TRUSCO

    FTR65G用 アーム

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8002質量(g)28
  • FTR65G用 Oリング TRUSCO

    FTR65G用 Oリング

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • FTR65G用 Eリング TRUSCO

    FTR65G用 Eリング

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番326-5439質量(g)0.1
  • FTK8用 掛フック TRUSCO

    FTK8用 掛フック

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-9068質量(g)14
  • FTR65G用 カプラ TRUSCO

    FTR65G用 カプラ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • FTR65G用 スプリング TRUSCO

    FTR65G用 スプリング

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • FTR65G用 ハイドロニップルチャック TRUSCO

    FTR65G用 ハイドロニップルチャック

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8347質量(g)32
  • FTR65G用 パーシャルベアリング TRUSCO

    FTR65G用 パーシャルベアリング

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-8584質量(g)1.4
  • FTR65G用 ノズルジョイント TRUSCO

    FTR65G用 ノズルジョイント

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8339質量(g)26
  • FTR65G用 ノズル TRUSCO

    FTR65G用 ノズル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番414-8321質量(g)32
  • FTR65G用 ネームプレート TRUSCO

    FTR65G用 ネームプレート

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    質量(g)22
空圧補器