空圧補器 :「一軸減圧弁」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷