空圧補器 :「エア」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
トラスコ品番103-4278
全長(mm)102.5
質量(g)140
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40
ねじの種類Rc
全長(mm)232
質量(g)1200
取付方式取付オプションなし
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)170
質量(g)600
取付方式ブラケット別売
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
外径(Φmm)32
全長(mm)115
質量(g)160
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)0~60
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します
トラスコ品番103-4405
全長(mm)79
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット(別売)
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体圧縮空気(エア)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1
トラスコ品番354-3285
全長(mm)156
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット(別売)
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)
ろ過度(μm)5
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
圧力計なし
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。
接続口径Rc1/4
全長(mm)64
質量(g)80
ねじの種類Rc
外径(Φmm)32
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182
質量(kg)0.5
使用圧力(MPa)0~1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体圧縮空気
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)93
質量(kg)0.2
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
質量(kg)1.9
全幅(mm)230
全高(mm)224
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3423
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)200
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番395-4510
接続口径3/4NPT
質量(kg)2.8
使用圧力(MPa)0.07~2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216
使用流体空気、ドレン、水
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ドレン排出量(cm3/回)250
ドレン排出口1/4NPT
配管口径【入口】3/4NPT
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)195
質量(kg)0.55
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
貯油量(mL)200
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3422
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)100
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)40
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
トラスコ品番107-4092
材質POM(ポリアセタール)
全長(mm)181
質量(g)90
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)330
吐出口Rp1/4
適合流体圧縮空気(エア)
供給口圧縮空気:Rp1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)128
質量(kg)0.3
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売
質量(kg)3.8
使用圧力(MPa)0~1.0
機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)400
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用
材質ポリアミド樹脂
適合流体圧縮空気(エア)
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトルを標準装備。
圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0
付属品ブラケット
質量(kg)1.5
全幅(mm)152
全高(mm)244
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ドレン方式(排出)マニュアル
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
周囲温度(℃)5~60
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。