モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3422
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)100
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番818-3423
幅(mm)125
全長(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)118
電源(V)200
使用圧力(MPa)0~0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ドレン
周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)最大7500
時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/2
材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。