2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1 トラスコ品番354-3285 全長(mm)156 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット(別売) 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。) ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5 圧力計なし
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)