空圧補器 :「RC2」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)170 質量(g)600 取付方式ブラケット別売 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182 質量(kg)0.5 使用圧力(MPa)0~1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)40 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング