空圧補器 :「BN」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)195
質量(kg)0.55
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
貯油量(mL)200
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(2) 電圧形DC0~5V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(3) 電圧形DC0~10V
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。