カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • エアフィルタ(3)
          • レギュレータ(1)
          • 空圧補器関連商品(1)

空圧補器 :「trusco エアーガン」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1・エコ×ドライフィルター 前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター前田シェルサービス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
圧縮空気用フィルターです。水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。圧力損失が少ないエコフィルターです。エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピントラスコ品番644-6590材質アルミ全長(mm)374全幅(mm)130使用圧力(MPa)0.3~0.97接続口径(Rc)3/4ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレン処理空気量(m3/min)流量:1.5最大処理流量(L/min[ANR])1500二次側油分濃度(mg/m3)0.01
3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
11,980税込13,178
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
エクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン・クリーンホースセット前田シェルサービス
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
手元減圧弁 日本精器手元減圧弁日本精器(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60
空圧補器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら