絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(7)
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(6)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 5(2)
  • 6.5(1)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(6)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 11.3(6)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 19(4)
  • 25(4)
ソケットorプラグ
  • ソケット(8)
  • プラグ(6)
使用流体
  • (8)
  • 空気(8)
材質
  • スチール(31)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(393)
  • 1.0(21)
  • 1.5(559)
  • 1.6(39)
  • 1.8(33)
  • 2(98)
  • 3(107)
  • 3.5(117)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(58)
  • 6.5(26)
  • 7.4(22)
  • 7.5(72)
  • 10(43)
ブランド
  • エスコ(27)
  • アソー(6)
  • JTC(2)
エスコ・アソー・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11mmウレタンホース用プラグ エスコ11mmウレタンホース用プラグエスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー鋼鉄製 片バルブタイプ プラグアソー
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
ユニバーサルジョイント JTCユニバーサルジョイントJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レギュレター付き 縦横360°回転
最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-12.520型質量(g)103使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソーSUS304製 片バルブタイプ プラグアソー
949税込1,044
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 片バルブタイプ プラグアソー
529税込582
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソーSUS304製 片バルブタイプ ソケットアソー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー鋼鉄製 片バルブタイプ ソケットアソー
669税込736
1個
5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
ユニバーサルジョイント JTCユニバーサルジョイントJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
縦横360°回転
サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
8.0mm プラグ(ウレタンホース用) エスコ8.0mm プラグ(ウレタンホース用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ポリガード付
材質鉄(クロムメッキ)質量(g)89使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-53タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-48タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-43タケノコ径(Φmm)27
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-38タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-52タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエローエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-47タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルーエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-42タケノコ径(Φmm)21
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッドエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-37タケノコ径(Φmm)21
11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)エスコ品番EA140EN-9.520型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
27.0mm ステム型カップリング エスコ27.0mm ステム型カップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1640型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
21.0mm ステム型カップリング エスコ21.0mm ステム型カップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1540型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
15.0mm ステム型カップリング エスコ15.0mm ステム型カップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1420型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)15
11.0mm ステム型カップリング エスコ11.0mm ステム型カップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1320型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
9.0mm ステム型カップリング エスコ9.0mm ステム型カップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1220型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)9
7.5mm ステム型カップリング エスコ7.5mm ステム型カップリングエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1120型使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)7.5
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
380税込418
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-8.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)61.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
5mmウレタンホース用プラグ エスコ5mmウレタンホース用プラグエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
カプラー/レバーカップリング