絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
使用流体
  • (3)
材質
  • スチール(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 50
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(72)
  • 0.98(38)
  • 1(325)
  • 1.47(26)
  • 1.5(477)
  • 1.6(36)
  • 1.8(32)
  • 2(93)
  • 3(104)
  • 3.5(15)
  • 4.5(59)
  • 4.9(25)
  • 5(55)
  • 6.5(15)
  • 7.4(22)
  • 7.5(60)
  • 10(30)
  • 40(14)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • CEJN(セイン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ265 CEJN(セイン)シリーズ265CEJN(セイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セルフシーリング カップラーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロータリー・カップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60
カプラー/レバーカップリング