絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
チューブ取付用(9)
取り付け形状
ホース取付用(2)
ねじ径
  • 8
  • 1/8(191)
  • 1/4(542)
  • 3/8(466)
  • 1/2(423)
  • 3/4(242)
  • 1(215)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(67)
  • 1-1/2(69)
  • 2(81)
  • 3(19)
  • 4(27)
  • 6(29)
  • 6.5(20)
  • 8.5(14)
  • 9(21)
  • 10(22)
  • その他(50)
ソケットorプラグ
  • ソケット(11)
  • プラグ(7)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • (2)
  • 空気(13)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 1(8)
  • 1.47(2)
  • 1.5(1)
  • 4.9(2)
  • 7.4(2)
0.7・1・1.47・1.5・4.9・7.4
ブランド
  • 日東工器(9)
  • 千代田通商(5)
  • アソー(4)
  • エスコ(4)
  • SK11(1)
日東工器・千代田通商・アソー・エスコ・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形14mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形16mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スプリングナット SK11スプリングナットSK11
449税込494
1個
当日出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-3006形状ソケット質量(g)65.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形20mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソーSUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スモールカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソーSUS304製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー
679税込747
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー真鍮製 ノーバルブタイプ ソケットアソー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-208使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気エスコ品番EA140HJ-108使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
579税込637
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 8mmX12mm千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2923形状ソケット質量(g)91使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)63寸法B(mm)20ホース内径(Φmm)8寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
チヨダ フリーアングル 千代田通商チヨダ フリーアングル千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。材質(本体)鋼鉄使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5形状フリーアソグルソケット使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スモールカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形22mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器スーパーカプラ プラグ(チューブフィッター付)日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
5mmウレタンホース用プラグ エスコ5mmウレタンホース用プラグエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-5.0使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
5mmウレタンホース用ソケット エスコ5mmウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-5.0使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
カプラー/レバーカップリング