16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-87
1個
380 税込418
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-86
1個
395 税込435
翌日出荷

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 トラスコ品番682-9229 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ 分岐数拡張用
1個
5,798 税込6,378
34日以内出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-92
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-91
1個
740 税込814
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-90
1個
640 税込704
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-89
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-88
1個
545 税込600
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-85
1個
470 税込517
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-82 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R1/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-72 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-88 全長(mm)70 質量(g)210 穴径(Φmm)20 六角対辺(mm)36 有効長(mm)【ねじ】17 適合ホース内径(Φmm)25 ステム有効長(mm)41
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-66 全長(mm)56 質量(g)125 穴径(Φmm)13 六角対辺(mm)27 有効長(mm)【ねじ】16 適合ホース内径(Φmm)19 ステム有効長(mm)32
1個
1,400 税込1,540
当日出荷