絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
ねじ径
  • 7.6
  • 1/8(216)
  • 1/4(608)
  • 3/8(521)
  • 1/2(458)
  • 3/4(257)
  • 1(230)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(67)
  • 1-1/2(71)
  • 2(83)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6(47)
  • 6.5(21)
  • 7(16)
  • 8(40)
  • 9(24)
  • 10(36)
  • その他(65)
使用流体
  • 空気(1)
材質
  • スチール(1)
スチール
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(1)
1.6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)シリーズ315 eSafeCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
カプラー/レバーカップリング