絞り込み
ねじ径
- 7.6
- 1/8(211)
- 1/4(606)
- 3/8(517)
- 1/2(454)
- 3/4(255)
- 1(227)
- 1 1/4(15)
- 1 1/2(15)
- 1-1/4(64)
- 1-1/2(67)
- 2(80)
- 3(19)
- 4(36)
- 6(47)
- 6.5(20)
- 8(39)
- 9(24)
- 10(35)
- 12(15)
- その他(64)
- ねじ径をもっと見る
使用流体
- 空気(1)
材質
- スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シリーズ315 eSafe
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1