カプラー/レバーカップリング :「エアー配管 カプラ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 動画あり
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ410
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 最小破壊圧力(MPa)14
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ310
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
389 税込428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.5 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリーズ410 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ550
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング ロックリング付き 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(ND)7.5mm 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ550 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 仕様圧力計表記:bar/PSI トラスコ品番818-9026 種別圧力テスター 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14 圧力範囲(MPa)0~1
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 トラスコ品番682-9229 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ 分岐数拡張用
1個
5,798 税込6,378
34日以内出荷