24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)シリーズ410
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 最小破壊圧力(MPa)14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリーズ410 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ410 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ550 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ550 eSafe
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ550
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)11 空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 最高使用圧力(MPa)60 材質本体:鋼鉄 種別ワンタッチ検圧ニップル シルバー 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 動画あり
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1袋(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ365 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ365
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ115 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 使用流体作動油 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ310
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.5 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ115 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)100 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
509 税込560
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリーズ364 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ364
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)40 使用温度範囲(℃)-30~100 最小破壊圧力(MPa)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
5,498 税込6,048
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ115 ニップル
RoHS
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 幅(mm)25.4 奥行(mm)25.4 六角対辺(mm)22 最高使用圧力(MPa)100 使用流体作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)