カプラー/レバーカップリング :「46mm」の検索結果
関連キーワード
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)0~+60
材質PP製
流体液体・気体・粉粒体
ねじの種類R
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質PP製
使用温度範囲(℃)0~+60
ねじの種類Rc
定格圧力(MPa)0.5
流体液体・気体・粉粒体
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/オネジ(M)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
材質PP製
定格圧力(MPa)0.5
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
使用温度範囲(℃)0~+60
流体液体・気体・粉粒体
定格圧力(MPa)0.5
材質PP製
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類Rc
流体液体・気体・粉粒体
材質ステンレス(SCS14A相当)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
流体液体・気体・粉粒体
使用温度範囲(℃)-20~+80
定格圧力(MPa)1.8
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
ねじの種類R
流体液体・気体・粉粒体
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。
材質ステンレス(SCS14A相当)
定格圧力(MPa)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+80
流体液体・気体・粉粒体
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。