カプラー/レバーカップリング :「gネジ」の検索結果
関連キーワード
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグソケット
使用温度(℃)-20~80
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
接続ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。