68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様チューブフィッター付き 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。 材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 仕様チューブフィッター付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)55×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
当日出荷

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様R1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ49.2X23 質量(g)68 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様Rc1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ50.7X23 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径G1/4めねじ 質量(g)75 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
829 税込912
当日出荷

ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 適合空気 常用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:6.5×10 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436748(SK11・DSLソケットL1F・S-OL21FL090) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径Rc1/8 質量(g)72 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437165(SK11・DSLプラグN50・S-50DPC240) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×17 質量(g)35 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)65.2×23 質量(g)70 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)43.5×17 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×14 質量(g)26 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436724(SK11・DSLソケットL3M・S-OL23ML070) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)50.2×23 接続口径R3/8 質量(g)73 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42×19 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR3/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)37×14 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437127(SK11・DSLプラグ1F・S-21DPF200) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)32×14 質量(g)20 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)36×17 質量(g)29 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)62.2×23 質量(g)65 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
719 税込791
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)43.5×17 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
519 税込571
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42.5×21 質量(g)49 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/2 適合流体空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)39×26 質量(g)57 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/2 適合流体空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436816(SK11・DSLソケットL2FF・S-OL22FFL160) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径G1/4めねじ 質量(g)75 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436908(SK11・DSLプラグL1F・S-21DPFL250) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)32×14 質量(g)20 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437134(SK11・DSLプラグ2F・S-22DPF210) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)36×17 質量(g)29 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×14 質量(g)26 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42×19 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR3/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436786(SK11・DSLソケットLN50・S-OL50CL130) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷