カプラー/レバーカップリング :「エアー二股」の検索結果
関連キーワード
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)アルミニウム、他
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ワンタッチ式
寸法(mm)88×71×23
色アルマイトレッド
質量(g)226
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)NBR
材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。