絞り込み
ブランド
  • SK11
  • ダイセン(5)
  • 日東工器(3)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • I・Field(アイ・フィールド)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.5(30)
取り付け形状
取り付け形状
その他(1)
取り付け形状
オネジ取付用(5)
取り付け形状
ホース取付用(9)
取り付け形状
メネジ取付用(5)
ねじ径
  • 1/8(3)
  • 1/4(13)
  • 3/8(8)
  • 1/2(5)
  • 4(1)
  • c1/4(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(9)
  • プラグ(9)
使用流体
  • 空気(24)
空気
材質
  • スチール(24)
  • 黄銅(真鍮)(3)
スチール・黄銅(真鍮)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「エア配管継ぎ手」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
429税込472
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
799税込879
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ 20SFF SK11ハイカプラ 20SFFSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
929税込1,022
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
939税込1,033
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ3/8タケノコ外径(Φmm)11.3
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
929税込1,022
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ1/4タケノコ外径(Φmm)9
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
519税込571
1個
当日出荷
ウレタンホース取付専用カプラです。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけです。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。ホースバンドが不要で、ウレタンホースを簡単・確実に接続できます。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
319税込351
1個
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。接続時自動解放弁付です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
459税込505
1個
翌々日出荷
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズPT1/2(40型)メッキクロームメッキ
Rナットカプラ SK11RナットカプラSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
Rナットカプラ SK11RナットカプラSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
ロータリプラグ SK11ロータリプラグSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気メッキクロームメッキ
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
759税込835
1個
当日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄常用圧力(MPa)1.5メッキクロームメッキ接続方式ワンタッチ式
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。仕様10mmチューブ用最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
スイングスイベルソケット SK11スイングスイベルソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様内径5×外径8mmコイルホース用使用温度範囲(℃)-20~60
スイングスイベルプラグ SK11スイングスイベルプラグSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
1軸で360度方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様内径5×外径8mmコイルホース用使用温度範囲(℃)-20~60
スイングスイベルソケット SK11スイングスイベルソケットSK11(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
スイングスイベルプラグ SK11スイングスイベルプラグSK11(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用使用温度範囲(℃)-20~60
回転プラグ PT1/4M SK11回転プラグ PT1/4MSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
予約販売
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
回転プラグ PF1/4F SK11回転プラグ PF1/4FSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPF1/4めねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
カプラー/レバーカップリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら