パージプラグSK11当日出荷から翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。<br />カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。<br />独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。<br />独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。<br />使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグSK11当日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。<br />カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。<br />独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。<br />独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。<br />使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3