カプラー/レバーカップリング :「締め付け ゴム」の検索結果
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)
使用流体水・薬品(要確認)
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.7
締付トルク(N・m)3.0以下
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)
使用流体水・薬品(要確認)
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.5
締付トルク(N・m)1.5以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。