カプラー/レバーカップリング :「エアシール」の検索結果
関連キーワード
ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PCL。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 単三電池。接続タイプ = ネジ。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = 亜鉛めっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリングスチール 1/4 インチねじ付きRS Pro シリーズのこの空圧クイック接続カップリングは、ほとんどの圧縮空気用途で安全な接続を実現します。G 規格 1/4 インチオスねじ付きのシングルシャットオフカップリングです。対応するメスコネクタのカラーを引っ張って、ホースやエア工具にすばやく取り付けられる PCL 製の継手が用意されています。バヨネットヘッドによる確実な接続により、誤脱落を防止しています。 Instantair アダプタは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性に優れています。最高の効率を実現するように設計されており、確実なシールにより漏れが発生しません。カップリングは最大圧力 35 bar 、最高温度 +100 . C 、最低温度 -20 . C まで作動します 圧縮空気は、暖房、換気、空調( HVAC )制御システム、サンドブラスト、射出成形など、さまざまな産業用途で使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/4 インチねじ接続 .オスねじ . PCL ブランドのカップリングはクイックリリースです .オスカップリング .バヨネットヘッドにより誤脱落を防止 .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .亜鉛メッキ鋼は腐食に強い .公称内径 5.6 mm .メーカーシリーズ AA . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。