カプラー/レバーカップリング :「cタイプコネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = RECTUS 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 16バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ接続 = R 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ネジ接続 = R 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ネジ接続 = G 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = 27。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/2 インチねじ山付きRS Pro のこの空圧コネクタは、非常に高い流量と低い圧力降下を実現しており、空圧システム向けの正確で信頼性の高いコンポーネントです。重い工具用途での圧縮空気での使用に適しています。 空圧クイック接続カップリングには、 BSP 平行 G 1/2 インチオスねじが付属します。CEJN 410 、 Rectus 27 、 TST 410 タイプのコネクタと交換可能です。ニッケルめっき黄銅構造は耐腐食性を備え、ニトリルゴムシールガードは漏洩を防止して最大の効率を実現します。シングルシャットオフタイプのコネクタとして、片手操作も可能です。 コネクタは、最高 +100 . C まで、最低 -20 . C まで作動します最大動作圧力は 35 バールです。このタイプのコネクタは、大型の空圧工具接続、主電源コンセント、スタンピング装置などの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング . G ねじ規格 . 1/2 インチのねじ式接続 .オスねじ .オスカップリング .最大動作圧力: 35 バール .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .ニッケルめっき仕上げで耐腐食性 .ニトリルゴム製シールが漏れを防止します .メーカーシリーズ 27 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷