カプラー/レバーカップリング :「m7 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジ接続 = メトリックM7オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 3mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = Metric。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ネジ接続 = メトリックM7オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003。メーカーシリーズ = 20。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 4mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = Metric。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ20コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。