絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(98)
  • 日東工器(415)
  • RS PRO(326)
  • SK11(145)
  • 千代田通商(140)
  • NAC(長堀工業)(95)
  • CEJN(セイン)(83)
  • BeHAUS(80)
  • TOYOX(トヨックス)(62)
  • フルネスジャパン(61)
  • ダイセン(59)
  • 小澤物産(OZC)(52)
  • ヤマトエンジニアリング(42)
  • ジョプラックス(38)
  • 岩崎製作所(36)
  • NKCカップリング(27)
  • 八興(25)
  • 近畿製作所(24)
  • 大塔テック(24)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(15)
取り付け形状
メネジ取付用(3)
ねじ径
  • 1/8(42)
  • 1/4(126)
  • 3/8(105)
  • 1/2(100)
  • 3/4(53)
  • 1(35)
  • 1-1/4(24)
  • 1-1/2(24)
  • 2(13)
  • 2-1/2(8)
  • 3(10)
  • 4(11)
  • 6(20)
  • 6.5(12)
  • 8(21)
  • 10(27)
  • 12(13)
  • 12.5(6)
  • 25(6)
  • その他(15)
ソケットorプラグ
  • ソケット(127)
  • プラグ(127)
使用流体
  • ガス(6)
  • 圧縮空気(44)
  • (86)
  • (29)
  • 空気(143)
  • 蒸気(6)
材質
  • アルミ(17)
  • スチール(164)
  • ステンレス(275)
  • メタル(7)
  • 樹脂(46)
  • 黄銅(真鍮)(324)
アルミ・スチール・ステンレス・メタル・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63(10)
  • 0.8(75)
  • 0.88(1)
  • 0.98(20)
  • 1(86)
  • 1.0(21)
  • 1.2(15)
  • 1.47(27)
  • 1.5(101)
  • 1.6(3)
  • 2(16)
  • 2.9(11)
  • 3(16)
  • 3.45(5)
  • 3.5(113)
  • 4.4(10)
  • 4.9(21)
  • 6.9(2)
  • 7.4(21)
  • 10(17)
0.63・0.8・0.88・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.45・3.5・4.4・4.9・6.9・7.4・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
4,500税込4,950
1台
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-102
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-49
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-1全長(mm)16.7質量(g)約10六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)6
R 1/8"xNPT 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xNPT 1/8" 中間ニップルソケットエスコ
615税込677
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-101
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
欠品中
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-50
R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-48
R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-53
R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-51
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
11mmウレタンホース用プラグ エスコ11mmウレタンホース用プラグエスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/4" パイププラグ(真鍮製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-2
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
1連 マルチ連結自在カップリング エスコ1連 マルチ連結自在カップリングエスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11使用圧力(MPa)1分岐数1
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-52
G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-1
G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-1質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコG 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
2連 エアーカップリング エスコ2連 エアーカップリングエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-60ねじサイズR1/4"
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-4全長(mm)25.7質量(g)約32六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)10
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
UNF 1/4"xRc 1/8" 中間ニップルソケット エスコUNF 1/4"xRc 1/8" 中間ニップルソケットエスコ
370税込407
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-121
NPT 1/2"xRc 1/2" 中間ニップルソケット エスコNPT 1/2"xRc 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,490税込1,639
1個
欠品中
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-114
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
9,960税込10,956
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1
6.5mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用カプラーソケットエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-6.5質量(g)115使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
...
カプラー/レバーカップリング