絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(11)

メネジ取付用(1)
ねじ径
- 1/8(17)
- 1/8×1/8(4)
- 1/4(58)
- 1/4×1/4(4)
- 3/8(53)
- 3/8×3/8(4)
- 1/2(59)
- 1/2×3/8(3)
- 1/2×1/2(5)
- 3/4(41)
- 1(25)
- 1-1/4(23)
- 1-1/2(24)
- 2(12)
- 2-1/2(7)
- 3(10)
- 6.5(10)
- 8.5(6)
- 10(12)
- 12.5(6)
- ねじ径をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(107)
- プラグ(117)
使用流体
- 油(19)
- 空気(42)
- 薬品(4)
材質
- アルミ(10)
- スチール(79)
- ステンレス(70)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(223)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(71)
- 0.88(1)
- 0.98(20)
- 1(26)
- 1.2(6)
- 1.47(17)
- 1.5(27)
- 1.6(5)
- 1.76(1)
- 2(16)
- 2.9(11)
- 3(16)
- 3.5(6)
- 4.4(10)
- 4.9(21)
- 7.4(18)
- 10(16)
0.8・0.88・0.98・1・1.2・1.47・1.5・1.6・1.76・2・2.9・3・3.5・4.4・4.9・7.4・10
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(47)
- 日東工器(410)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(81)
- BeHAUS(74)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](57)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る

G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥295税込¥3251個当日出荷エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個当日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個欠品中エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌々日出荷スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-13C材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥995税込¥1,0951個当日出荷エスコ品番EA141CC-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約62ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,230税込¥3,5531個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2連
6.5mm ウレタンホース用ソケット
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140EE-6.5材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)6.5
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
6.5mm 中間ホースジョイント
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA141AY-6材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥7,900税込¥8,6901個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-14A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数4連
1連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥2,380税込¥2,6181個欠品中仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
...