R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-5質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズG1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47エア流量(L/min)1375
G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR3/8”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-3質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)10.5寸法l(mm)45.5エア流量(L/min)1375
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3