37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 取付ねじG1/4” 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EC-3
1個
680 税込748
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140FT-2
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140FS-2
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
575 税込633
当日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140EC-12
1個
690 税込759
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-57 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-54 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-59 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-55 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-58 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) 取付ねじG(PF)1/4” エスコ品番EA141AY-5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
785 税込864
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-82 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R1/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-72 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-11 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ エスコ品番EA140DK-22 使用圧力(MPa)0.98
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-11 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-12 使用圧力(MPa)1 分岐数2連
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-13A 使用圧力(MPa)1 分岐数3連
1個
5,590 税込6,149
欠品中

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-3 使用圧力(MPa)1
1個
7,650 税込8,415
8日以内出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-5 使用圧力(MPa)1
1個
12,100 税込13,310
8日以内出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-31 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-4 使用圧力(MPa)1
1個
9,960 税込10,956
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-14B 使用圧力(MPa)1 分岐数4連
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-14A 使用圧力(MPa)1 分岐数4連
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷