67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-5.0 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
400 税込440
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-5.0 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
985 税込1,084
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-6.5 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1/4” エスコ品番EA141AT-52 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
190 税込209
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-82 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
240 税込264
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-113 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
870 税込957
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) 取付ねじG(PF)1/4” エスコ品番EA141AY-5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
785 税込864
翌日出荷

用途エアー用 材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径NPT1/2” エスコ品番EA140DD-4 使用圧力(MPa)1.5 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
970 税込1,067
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-8.5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法C(mm)20 寸法T(mm)19 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B1(mm)Φ7.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
400 税込440
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径G(PF)3/4” エスコ品番EA141AT-6 使用圧力(MPa)1 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-219 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)13 アズワン品番64-7819-84 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
675 税込743
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)1/2” エスコ品番EA141AT-54 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
570 税込627
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-73 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
240 税込264
当日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-216 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-212 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) 取付ねじG(PF)1/4” エスコ品番EA141AY-3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
470 税込517
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA141AY-6 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)1 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
565 税込622
当日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-213 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
865 税込952
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/8” エスコ品番EA141AS-202 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
165 税込182
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-77 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-71 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
190 税込209
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径G(PF)1/2” エスコ品番EA141AT-4A 使用圧力(MPa)1 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
810 税込891
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-119 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)20.5
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)13 アズワン品番64-7819-80 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
475 税込523
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” エスコ品番EA141AT-56 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-116 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)17.5
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-209 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
375 税込413
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/4” エスコ品番EA141AS-205 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
210 税込231
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-112 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)8.5
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-118 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)14.5
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-115 質量(g)64 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)14.5
1個
790 税込869
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-220 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-218 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
865 税込952
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-217 タケノコ径(Φmm)17.5
1個
945 税込1,040
翌日出荷