5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-106 全長(mm)39 質量(g)約69 六角対辺(mm)27 ねじ有効長(mm)16.5
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-146 全長(mm)37.6 質量(g)約68 六角対辺(mm)27 ねじ有効長(mm)14×16.6
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-66 全長(mm)56 質量(g)125 穴径(Φmm)13 六角対辺(mm)27 有効長(mm)【ねじ】16 適合ホース内径(Φmm)19 ステム有効長(mm)32
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 六角対辺(mm)27 材質(シール)NBR/HNBR 取付ねじG1/2”
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39.5 対辺(mm)C:27、E:30 アズワン品番64-7855-25
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷