3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-211 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)41 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)14 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)3/4”
1個
1,030 税込1,133
欠品中

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-210 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)38 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)11 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)1/2”
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-46 全長(mm)27.5 質量(g)約65 六角対辺(mm)28 ねじ有効長(mm)10×11
1個
1,410 税込1,551
当日出荷