カプラー/レバーカップリング :「真鍮 6mm ネジ」の検索結果
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-106
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
エスコ品番EA140HJ-206
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-22
全長(mm)34
質量(g)約16
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-12
全長(mm)32
質量(g)約10
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/4”
エスコ品番EA140HE-4
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-22
全長(mm)34
質量(g)約20
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc3/8”
エスコ品番EA140HE-5
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/8”
エスコ品番EA140HE-3
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-12
全長(mm)31
質量(g)約13
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R3/8”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-81
適合ホース内径(Φmm)6
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-80
接続継手径(Φmm)6
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12
質量(g)18
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番65-2110-52
ねじサイズM10
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-1
全長(mm)16.7
質量(g)約10
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-12
全長(mm)19.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)6×8
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-14
全長(mm)24.7
質量(g)約34
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)6×10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-13
全長(mm)20.2
質量(g)約20
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)6×9
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)4
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-82
接続継手径(Φmm)8
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)4
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-81
接続継手径(Φmm)4
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-70
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-81
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)6
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-83
接続継手径(Φmm)10
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)17
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-76
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)25.1
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-66
ねじサイズR(PT)1/8"
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)51.9
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-67
ねじサイズR(PT)1/4"
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-72
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-76
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)7
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-84
接続継手径(Φmm)12
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)19
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-77
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。