15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-11 質量(g)約70 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-82 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R1/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-72 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径50 使用温度-30/70℃
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径40 使用温度-30/70℃
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1・1/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径32 使用温度-30/70℃
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3/4” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径20 使用温度-30/70℃
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR1/2” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径15 使用温度-30/70℃
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷