カプラー/レバーカップリング :「10aタケノコ」の検索結果
関連キーワード
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。