カプラー/レバーカップリング :「22pm」の検索結果
関連キーワード
ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DK-2
寸法L(mm)77
材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法C(mm)63
寸法T(mm)28
空気取出口22SM
空気取入口22PM
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法P20PMF
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。