61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-82 適合ホース内径(Φmm)9
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/8” エスコ品番EA141AT-53 タケノコ径(Φmm)11
1個
330 税込363
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径G(PF)3/4” エスコ品番EA141AT-6 使用圧力(MPa)1 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-219 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-83 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)13 アズワン品番64-7819-80 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
475 税込523
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)12 アズワン品番64-7819-79 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
450 税込495
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” エスコ品番EA141AT-56 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-211 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
405 税込446
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-212 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
420 税込462
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-119 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)20.5
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-220 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-210 タケノコ径(Φmm)11
1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-118 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)14.5
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-90
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-78 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-140 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-124 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)13.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-122 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-34 全長(mm)39 質量(g)約29 六角対辺(mm)19 適合ホース内径(Φmm)14 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
470 税込517
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-125 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7819-15 ねじサイズR(PT)3/8" タケノコ径(Φmm)10.5
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-143 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-141 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-66 全長(mm)47 質量(g)約87 六角対辺(mm)30 適合ホース内径(Φmm)20 ステム有効長(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-145 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-123 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-19 ねじサイズR3/8"
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-12 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
370 税込407
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-10 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
330 税込363
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-144 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)26
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-142 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-17 ねじサイズR3/8"
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7819-77 タケノコ径(Φmm)8.5
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-76 タケノコ径(Φmm)7
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径R(PT)3/8” エスコ品番EA141AS-208 タケノコ径(Φmm)7
1個
375 税込413
翌日出荷

材質真鍮 ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-66 全長(mm)56 質量(g)125 穴径(Φmm)13 六角対辺(mm)27 有効長(mm)【ねじ】16 適合ホース内径(Φmm)19 ステム有効長(mm)32
1個
1,400 税込1,540
当日出荷