カプラー/レバーカップリング :「40mm ねじ」の検索結果
関連キーワード
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/2”
エスコ品番EA141A-152
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)40
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)40
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/8"
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-44
全長(mm)40
質量(g)約39
六角対辺(mm)24
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。