1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使用トルク範囲:25~35N/m 付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット 全長(mm)150 質量(g)900 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)270 能力(mm)5 ホース接続径3/8(10mm) 吸入口サイズ1/4(6.35mm) アズワン品番64-2198-27 使用コンプレッサ2.2kW 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷