960件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103 20 質量(g)486 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
4,620 税込5,082
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-1 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)18.8 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-108 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141FA-1 質量(g)30 タケノコ径(Φmm)7
1個
675 税込743
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CA-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-12 質量(g)約21 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
620 税込682
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-112 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
870 税込957
翌日出荷

1個
215 税込237
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-111 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-137 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-110 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-147 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-133 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-128 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-125 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-113 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-106 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
870 税込957
翌日出荷

取付ねじRc1-1/2” 常用圧力(MPa)2 材質真鍮 仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵 中圧型
1個
32,800 税込36,080
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-13 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
920 税込1,012
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-11 質量(g)約10 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)2” エスコ品番EA141A-153 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)52
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-148 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)34
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-146 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-143 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-141 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-132 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-130 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-121 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-120 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-105 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-15
1個
750 税込825
翌日出荷

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)1-1/4” エスコ品番EA141A-151 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)34
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-140 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-135 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-124 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)13.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-122 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
890 税込979
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-104 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

おすすめ人気ランキング