カプラー/レバーカップリング :「A2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
使用圧力(MPa)0.63
使用温度(℃)-25~50
アズワン品番64-2197-33
ねじサイズR1/4"
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140AA-2~8用
エスコ品番EA140BA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-21
質量(g)約23
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-23
質量(g)約72
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-24
質量(g)約116
六角対辺(mm)21
寸法b(mm)33
ねじ有効長(mm)14
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズR1/4”
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GA-2
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
ねじ長さ(mm)11
寸法l(mm)46.5
エア流量(L/min)1375
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-82
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質本体・回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)63.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)365
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじRc(PT)1/4"
アズワン品番64-7819-06
分岐数2連
1台
¥2,050
税込¥2,255
8日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。