3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
用途 寸法(mm)24×52 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)NBR/HNBR
1個
985 税込1,084
翌日出荷

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

おすすめ人気ランキング