カプラー/レバーカップリング :「D1R」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。