4x 4mm L型プラグエスコ翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-76
12x12mm L型プラグエスコ翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-75
6x 6mm L型プラグエスコ翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-77
10x10mm L型プラグエスコ8日以内出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-74
8x 8mm L型プラグエスコ8日以内出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-78
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398